6300076607 マグネタイト-RC 刷毛塗タイプ 200g ニッショウ機器 65880888 6300076607 マグネタイト-RC 刷毛塗タイプ 200g ニッショウ機器 65880888 6300076607 マグネタイト-RC 刷毛塗タイプ 200g ニッショウ機器 65880888 6300076607 マグネタイト-RC 刷毛塗タイプ 200g ニッショウ機器 65880888

マグネタイト-RC 刷毛塗タイプ 200g

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード65880888 品番6300076607
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,924
販売価格(税別)
5,385

『マグネタイトRC 刷毛塗タイプ』は、赤く錆びた鉄を元の状態に戻し、再び錆びないよう塗膜化する新発想の転換剤兼塗布剤です。塗布後、10〜30分で赤錆を黒錆にすばやく転換します。乾燥後は外部からの酸素や水蒸気を遮断します。黒錆びに転換した後も還元能力を維持する安定した防錆被膜です。

用途建築用地の鉄鋼の錆転換及び防錆に。 使用方法刷毛塗り 内容量(g)250 pH5 密度1.01 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 作業温度範囲(℃)5〜40 燃焼性引火性液体 引火点:21℃ / 乾燥後 可燃性 危険物の性状水溶性 施工量標準100(g/m2))を滑らかに塗布してください(被着体及び施工目的によって異なります)
注意
※本製品は赤く錆びた鉄を元の状態に戻し、再び錆びないよう塗膜化する転換剤兼塗布剤です。
※鉄以外の場所に薬剤がかかると変色のおそれがあります。周辺部位を養生するなどしてください。
※本製品は弱酸性のため、コンクリートにかかると中性化するおそれがあります。そのため、コンクリート内部の鉄筋の錆びにはご使用できません。
※まれに発生するステンレスの錆びにはご使用できません。
※浮き錆や古い塗膜が残っていると十分な効果が得られません。
※作業可能温度は5 〜40℃です。
※凍結させないでください。
※長期間静置しておくと成分が分離することがありますので、よくかき混ぜてからご使用ください。
※使用器具はすぐに水で洗浄してください。
※通風の良いところで使用するか、換気を行ってください。
※保護マスク・メガネを着用してください。
※引火性(第4類引火性液体)があるため、着火源から遠ざけてください。
※お子様の手が届かない場所に保管してください(冷暗所)。
※素手で触れず、皮膚についた場合は石けん等でよく洗ってください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする