200 大久保(黒染) 源造刃物 65881664

大久保(黒染)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード65881664 品番200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

園芸・盆栽向けの万能タイプです!
刃部には最高級の刃物鋼である安来青紙鋼を鋼付けした素材を使用していますので、長く初期の切味をお楽しみ頂けます。
カシメにはネジを使用しておりますので、カシメ具合の調節が容易で、研ぎ直しの時にも便利です。
刃先ケース付き:保管時の安全と切れ味鋭い刃部の保護のため、使用後は刃先カバーをお使いください。

全長(mm)180 刃長(mm)55(※刃先端からカシメ部) 用途園芸・盆栽、生花の花木類の切花用などに 材質刃部:刃物用特殊鋼、柄部:軟鉄 質量(g)240 使用目的切花用 切断対象園芸、生花、盆栽、花木類

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65881664
2018-11-30
用途:
松の剪定作業
株式会社近文 様 (建設業・工事業)

切れ味もよく、使い勝手も良く、サイズも手頃でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする