オリタニ
オリタニの 洗濯用品
オリタニの 洗濯ハンガー
針金ハンガー 色つき 40cm幅
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(150本)
注文コード
65882197
品番
10030112
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
クリーニング屋さんの定番針金ハンガーです。
用途
衣類の保管や洗濯物干しに最適。
材質
スチール製ポリエチレン皮膜
幅(mm)
400
色
ピンク
線径(Φmm)
2.15
外径(Φmm)
2.7
耐熱温度(℃)
100以下
注意
※耐熱温度100℃以下