ハサミ<サクサ>(グルーレス刃)

(41件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65882337 品番ハサ-P280R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥550
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

「べたつかない軽い切れ味」で、更に本体も軽くなりました!(旧エアロサクサ比)
本体質量が約20%軽くなり、使用時の負担も軽減します。
指が入れやすく、力が入りやすいワイドなハンドルです。
ハサミの刃の内側に接する部分を最小限に抑えた「3Dグルーレス構造」でテープを切ってもべたつきにくくなっています。
刃先にかけて刃の角度が広がる「ハイブリッドアーチ刃」により軽い切れ味を実現しました。

全長(mm)174 刃渡り(mm)65 仕様薄型キャップ付き 幅(mm)75 板厚(mm)1.5 材質(キャップ)PP 刃の種別グルーレス 材質(刃)ステンレス 材質(ハンドル)(外側)R-ABS、(内側)エラストマー 刃部加工カーブ刃、グルーレス刃
注意
※グルーレス構造とはのりの付きにくさを追求した、メーカーオリジナル設計の刃です。
※全長はキャップ無しの寸法です。

商品説明動画

ハサミ<サクサ>
この動画は、6人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65882337 ハサ-P280R 11476809 HSM-PA100W ハサミ<サクサ>(グルーレス刃) コクヨ ハサミ<サクサ>(グルーレス刃) コクヨ 1丁 599 税込659 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:135

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 41
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-19
用途:
仕事場で
株式会社山岸 様 (サービス業)

切れ味、よいです。長く使えそうです。スタッフからの評判もいい感じです。

2025-02-18
用途:
家事
その他業種

安いのは嬉しいのですが、安すぎて怖いです。
昔、いろいろな文房具屋さんと取引していたことがあるのですが(ある組織の総務にいたので)もっと高かったですよね。
いいものがそれなりの値段ならば、消費者は文句言わないと思うのですが・・・
使い心地はいいです。

1人が参考にしています
対象商品:
65882346
2024-09-15
用途:
紙やテープのカット
製造業

約20年使用したハサミからの買替えです。
とても切れ味がよくて驚いてます。

2025-05-02
用途:
事務作業
有限会社シード 様 (サービス業)

使いにくい。切れ味もイマイチ。どのような用途にふさわしいのかわからない。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。メーカーに申し伝え改善を検討いたします。

対象商品:
65882312
2023-12-05
用途:
キッチンで!
その他業種

とっても良く切れます 特にキッチンで袋物に使っています スパッと切れて仕事がはかどります 色も可愛い

対象商品:
65882346
2023-11-15
用途:
事務用
飲食業

切れ味、使い心地共に最高です。
是非おすすめします。

対象商品:
65882312
2023-11-18
用途:
日常のいろんなことに使う

ケースがついており安全、安心で良い。使い込んでどうなのかは分からないが、今のところよく切れる。

対象商品:
65882312
2024-05-17
用途:
事務作業
建設業・工事業

以前購入したものが切れ味が良すぎるぐらい良くストレスなく使用できてとてもよかったのでリピート購入したのですが、今回購入したものが別の商品かと思うぐらい切れ味が悪い。『コクヨ』さんの商品は間違いないと思いいつも購入しておりますが、本当に検品して出されたものか疑問に思います。商品管理の徹底をお願いいたします。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし申し訳ございません。
メーカーと品質改善に努めて参ります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする