曜日別特売

E47リアボックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード65883956品番Q5KYSK046001
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
ブラック容量(L)47材質PP質量(kg)4.3取付0.1h寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)425×555×331
注意
※取付にはユーロボックスキャリア2(Q5K-YSK-069-E01/E02)・ボルトソケット(91317-06040)×4が必要です。
※タンデムバックレストと同時装着はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする