先端360度ジョイスティック工業内視鏡

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65884306 品番MDRCTBR3
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥270,910 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

「先端360度ジョイスティック工業内視鏡」は先端カメラ径6mm・360度可動式工業内視鏡です。先端カメラはスティック操作スムーズに動き、思いのままに確認したい場所にカメラを合わせることが可能です。
ケーブル長1MのフレキシブルケーブルはIP67防水機能搭載。
また6段階の明るさ調整が可能なLEDライトでお好みの明るさで観覧・撮影が可能です。
付属のAVケーブルで大画面のテレビなどに出力しながら、操作をしたり
撮影した動画・静止画を確認することも可能です。先端カメラ部は360度全方向へ動かすことができ、また150度まで曲げることが可能です。 操作は本体のジョイスティックより行うため、感覚的に操作できます。 わかりやすい操作感なので、見たいと思う場所へ簡単にカメラを向けることが可能です。

ケーブル長(m)1 用途配管内の検査及び手の入りにくい場所などの観察。 質量(g)392(ケーブル含む) 電源ACアダプタより充電 バッテリーリチウム電池 照度(Lx)20000 ディスプレイ3.5インチTFT 解像度640×480(VGA) バッテリー容量(Ah)3.3 バッテリー電圧(V)4.2 視野角120度 焦点距離(mm)10〜100 充電時間(時間)約6 LED6灯6段階調光機能付 ホワイトバランス自動 バッテリー容量(mAh)3300 画素数45万画素 連続動作時間約6時間 インターフェイスAV-out、microUSB、microSD コントラスト手動 カメラ仕様先端6mm 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×245×90
注意
※本製品は水道管や細いパイプの中などを観察、撮影するための機械となります。上記以外の使用方法でのご使用はおやめください。
※本製品のケーブル部及びカメラ部は防水となっておりますが、バッテリーパックやモニター、それらに付随するケーブルは防水仕様ではありません。雨や水などがかからないようにご使用ください。
※バッテリーを外すなどの分解は行わないでください。分解した場合は保証の対象外となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工場用内視鏡の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/417/
2023-03-20

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする