Dino-Lite Edge S AXH/FLC 400x

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65884315 品番DINOAM7515MT4A(77580)
参考基準価格(税別)¥112,320 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

AMR・FLCに新機能AXH(同軸照明機能)を搭載したシリーズ最高峰415〜470倍高倍率モデルです。照明の方向が光軸と平行になるため、対象物にムラなく照明があたり、また影を作りません。対象物に凹凸があっても照明が届きます。

付属品本体、先端部アタッチメント2種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシート、保証書、収納袋、ケーブルバンド 仕様白色LEDライト8灯、計測機能、キャリブレーション機能 質量(g)139 規格CE、FCC、ROHS 電源USBバスパワー 寸法(直径Φ×高さH)(mm)32×107 倍率約415〜470倍 対応OSWindows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OSX 10.5 以降 センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOS インターフェースUSB2.0 解像度2592×1944、約500万画素 露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート30fps

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:171

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工場用内視鏡の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/417/
2023-03-20

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする