ミニカプラプラグPF型(吹管取付用)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 種別酸素トーチ用 注文コード65884358 品番22PFF
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥575 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
この商品は種別・取り付け形状など4種類から選べます 他の種類を見る

溶断機器専用タイプ。容量が大きく豊富なバリエーション。
容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。
二重リップシール構造が接続時の漏れを防止。また、誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズが異なります。
圧力損失を最小に抑え、大流量を可能にしました。
幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取付形状を標準化。またミニカプラスーパーとの互換性も持たせています。
分岐配管用のラインカプラミニもあります。

寸法Hp(Φmm)六角17 寸法Lp(mm)43.5 寸法Bp(Φmm)5 用途汎用型溶断機器配管用 仕様吹管取り付け用 種別酸素トーチ用 材質(本体)真鍮 質量(g)29 流体酸素 使用温度範囲(℃)-20〜+80 ソケットorプラグプラグ 材質(シール)ニトリルゴム 寸法TG1/4 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7] 寸法C(mm)23.5 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10] 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])12[122] 取付サイズ(ねじ用)R1/8・R1/4・R3/8、M16、W12.5-20.、(ゴムホース取付用)1/4・5/16・3/8ホース

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする