mizuno(ミズノ)
mizuno(ミズノ)の サポーター・テーピング
mizuno(ミズノ)の サポーター
mizuno(ミズノ)の 手首・足首用 サポーター
ドライベクターサポーター足首用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
65886083
品番
C2JS760709
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,900
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ドライベクターを使用し、ムレにくく着け心地も快適なサポーター
色
09:ブラック
材質
ポリエステル、ポリウレタン、指定外繊維(ドライベクター)
サイズ(cm)
M(22〜26)
適合部位
足首用
性別
ユニセックス
注意
※測定場所は足首上周囲です。