mizuno(ミズノ)
mizuno(ミズノ)の サポーター・テーピング
mizuno(ミズノ)の サポーター
mizuno(ミズノ)の 足用 サポーター
バイオギアサポーター太もも用(左右兼用)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
65886144
品番
50MS21291
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,500
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
テクノロジーを結集したアスリートの為のスポーツ用サポーター。
安定・保護・保温用のベーシックシリーズ。
サイズ(cm)
S(36〜44)
色
91:ブラック×シルバー
材質
クロロプレンラバー、ナイロン、ポリウレタン
適合部位
太もも用
左右区別
左右兼用
注意
※測定場所は太もも中間サイズをおはかりください。