mizuno(ミズノ)
mizuno(ミズノ)の サポーター・テーピング
mizuno(ミズノ)の サポーター
mizuno(ミズノ)の 足用 サポーター
バイオギアサポーターふくらはぎ用(左右兼用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
65886187
品番
50MS21391
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,600
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
テクノロジーを結集したアスリートの為のスポーツ用サポーター。
安定・保護・保温用のベーシックシリーズ。
材質
クロロプレンラバー、ナイロン、ポリウレタン
色
91:ブラック×シルバー
サイズ
S(35〜40)
適合部位
ふくらはぎ用
左右区別
左右兼用
注意
※測定場所はふくらはぎの最大周囲のサイズをおはかりください。