mizuno(ミズノ)
mizuno(ミズノ)の サポーター・テーピング
mizuno(ミズノ)の サポーター
mizuno(ミズノ)の 手首・足首用 サポーター
バイオギアサポーター足首用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65886503
品番
K2JJ4A0103
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
足首の内反の動きを安定・サポート。
シューズとのフィット感が優れています。装着が容易でくるぶしをしっかりガードする構造。
色
03:ブラック
左右区別
右用
サイズ(cm)
R-L(24〜26)
仕様
フロントオープン、ローカットタイプ、ソフトパッド、Y字ベルト
材質(本体)
ポリウレタン・ナイロン
適合部位
足首用
材質(パッド)
ラバースポンジ
注意
※測定場所は足首周囲サイズをおはかりください。