mizuno(ミズノ)
mizuno(ミズノ)の サポーター・テーピング
mizuno(ミズノ)の サポーター
mizuno(ミズノ)の ひざ・ひじ用 サポーター
バイオギアサポーターひざ用(左右兼用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
65886582
品番
K2JJ4A0203
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,800
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
成長期やジャンプ時のひざのトラブル対応用。
色
03:ブラック
左右区別
左右兼用
仕様
フルオープン形状、パテラパッド、ジャンパーズパッド
材質
ポリウレタン、ナイロン、ポリエステル
サイズ
L(43〜48)
適合部位
ひざ用
注意
※測定場所:膝上10cm周囲をおはかりください。