バイオギアサポーターひざ用(左右兼用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード65886598 品番K2JJ4A0203
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

成長期やジャンプ時のひざのトラブル対応用。

03:ブラック 左右区別左右兼用 仕様フルオープン形状、パテラパッド、ジャンパーズパッド 材質ポリウレタン、ナイロン、ポリエステル サイズXL(48〜53) 適合部位ひざ用
注意
※測定場所:膝上10cm周囲をおはかりください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする