mizuno(ミズノ)
mizuno(ミズノ)の サポーター・テーピング
mizuno(ミズノ)の サポーター
mizuno(ミズノ)の ひざ・ひじ用 サポーター
バイオギアサポーターひざ用(左右兼用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
65886607
品番
K2JJ5A7003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
ランニングニーサポーター。ランナーのひざ内・外の負担軽減。
サイズ
フリー
色
03:ブラック
左右区別
左右兼用
用途
ランニング専用
仕様
アンカーパッド、ノンスリップラバー
材質
クロロプレンラバー・ナイロン・ポリウレタン
適合部位
ひざ用
注意
※測定場所:膝下周囲を測ってください。