mizuno(ミズノ)
mizuno(ミズノ)の サポーター・テーピング
mizuno(ミズノ)の サポーター
mizuno(ミズノ)の 手首・足首用 サポーター
バイオギアサポーター足首用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
65886616
品番
K2JJ5B7003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,400
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
サポート強度4の高いサポート力。インソールベルトとセットでシューズと一体化。
色
03:ブラック
仕様
リアパッド、ハードパッド
材質(本体)
ポリウレタン・ナイロン
サイズ(cm)
R-M(22〜24)
材質(テープ)
ナイロン・合成皮革
適合部位
足首用
材質(パッド)
PE
注意
※インソールは商品に含まれません。
※インソールは取り外し可能なものに限ります。