画像準備中

バイオギアサポーター足首用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード65886634 品番K2JJ5B7003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,400
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

サポート強度4の高いサポート力。インソールベルトとセットでシューズと一体化。

03:ブラック 仕様リアパッド、ハードパッド 材質(本体)ポリウレタン・ナイロン サイズ(cm)R-XL(26〜28) 材質(テープ)ナイロン・合成皮革 適合部位足首用 材質(パッド)PE
注意
※インソールは商品に含まれません。
※インソールは取り外し可能なものに限ります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手首・足首用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする