曜日別特売
6106 椹・押型 用美(ヤマコー) 65887544

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

椹・押型

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード65887544品番6106
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
材質サイズ(cm)24(約6合)内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×210×75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65887562
2021-03-18
用途: 押し寿司にピッタリの型
有限会社中山堂製造業

これは営業ではなく、自宅用の製品として購入しました。こちらでは約1升用と表示されていますが、今までと言うかまだ現役の我が家の型が1升用で、体積計算して半分のこれを注文しました。人数が減って5合用として購入しました。実測というか押し寿司二段で作りましたら、その通りの完成でした。この上蓋のサイズは5kg漬物の重りにピッタリでした。1升の時に使っていた一斗缶(25kg)でも蓋の桟上に納まるのでしっかりした押し寿司も出来ます。なので満足していますが表示の1升は何を以て計ったのか気になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする