ゴールデンスター
ゴールデンスターの 除草具
ゴールデンスターの 草削り
三角ホー(普及型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
65888186
品番
#4115【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,598
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
立ったまま、片手で楽に除草作業ができる長柄・軽量仕様です。
雑草刈りやつる切りに適した刈払鎌タイプです。
約200gの超軽量なのでスムーズに作業できます。
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
用途
草刈りや簡単な土堀りにも使え、切味の優れた万能タイプ。
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
刃長(mm)
240
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
炭素刃物鋼
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。