モジュラードリル インサート KSEM-HPG

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コーティング多層TiAlNコーティング 注文コード65888247 品番KSEM1500HPGM KCPM45【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別) アウトレット
¥12,9809,998
この商品はコーティングなど118種類から選べます 他の種類を見る

HPGポイントは合金鋼および高合金鋼加工用 。ブレーカー形状は切削抵抗と送り力が低く、非常に優れたセンタリング機能 。KCPM45は高性能のTiAlN PVD多層コーティング

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 材質超硬 コーティング多層TiAlNコーティング 加工径ΦD(mm)15 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする