積水樹脂
積水樹脂の 道路用品
積水樹脂の 反射/蓄光テープ・反射板
積水樹脂の 反射板・反射シート
縁石鋲 ナイトリバーEX CR30シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
(本体)白、(反射体)蛍光黄
タイプ
片面
注文コード
65888491
品番
CR30S-W-Y【ワケあり】
在庫数量:残り14点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥1,530
販売価格(税込)
¥1,395
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,498
¥
1,268
バスケットに入れる
この商品は
色・タイプ
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
高い反射率で誘目性・対候性に優れた再起反射式縁石鋲です。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
(本体)白、(反射体)蛍光黄
タイプ
片面
用途
直線部や曲線部、そのほか交差点や店舗出入口が多い道路に。
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
接着剤
使用量:50g/基
注意
※施工には別売り専用接着剤『ロードボンド』をご使用ください。