共立
共立の レインウェア・ヤッケ
共立の レインウェア
共立の トップス レインウェア
共立純正 レインウェアジャケット (モンベル製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65888597
品番
Lサイズ 1128341LK【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
アウトレット
¥26,500
¥
21,980
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
ゴアテックス(R)
色
青
サイズ
L
注意
※Sサイズの場合、色はオレンジになります。