※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RK1600R-10-B-N2-5【ワケあり】 ニードルバルブ付パージ流量計 コフロック 65888649 RK1600R-10-B-N2-5【ワケあり】 ニードルバルブ付パージ流量計 コフロック 65888649

ニードルバルブ付パージ流量計

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ガスの種類N2 流量レンジ(L/min)0.5〜5 注文コード65888649 品番RK1600R-10-B-N2-5【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥18,400 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別) アウトレット
¥17,98014,980
この商品は適合流体・ガスの種類・流量レンジなど50種類から選べます 他の種類を見る

徹底した合理化に基づき設計された流量計で安価でありながら精度、再現性に優れております。

用途
環境計測機器に
一般分析機器に
パージ装置用に
商品状態※理由あり(未使用・未開封) ガスの種類N2 流量レンジ(L/min)0.5〜5 材質(本体)真鍮 寸法A(mm)68 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 接続口径(Rc)1/8 精度±5%F.S. 寸法D(mm)81 寸法E(mm)64 寸法B(mm)94 寸法C(mm)100 耐圧(MPa)0.8 材質(Oリング)NBR 材質(フロート)パイレックス 供給圧力(MPa)0.1 出口圧力(MPa)0 ニードル位置下部 目盛刻み(L/min)0.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする