1/8”×R HPTノズル ねじ付

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) 寸法(mm)Φ3.0×12.7 注文コード65888667 品番72050【ワケあり】
在庫数量:残り20点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥8,950 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別) アウトレット
¥8,8987,198
この商品は寸法など17種類から選べます 他の種類を見る

ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質アセタール樹脂 (ノズル部:ステンレススチール) 寸法(mm)Φ3.0×12.7 ねじ寸法1/8” NPT/BSPT

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント式」にはこんなカテゴリがあります

シェアする