※寸法図

NDXN インデックスプランジャー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)10 寸法B(mm)3 注文コード65888685 品番NDXN20A-ASUS【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別) アウトレット
¥8,9245,098
この商品はストローク・寸法Bなど25種類から選べます 他の種類を見る

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。
インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
RoHS指令適合製品です。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 寸法A(mm)2.8 寸法B(mm)3 寸法D(mm)33 寸法L(mm)83 寸法L1(mm)28 寸法M(mm)M20×1.5 寸法S(mm)10 寸法T(mm)10 寸法T1(mm)12 寸法W(mm)30 寸法W1(mm)22 寸法d(mm)10 ストローク(mm)10 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質(本体)SUS303 質量(g)213 ねじ径MM20×1.5 耐熱温度(℃)150 材質(コイルバネ)SUS302WPA 材質(ノブ)SUS303・電解研磨 荷重(最小〜最大)(N)15〜34 材質(ノーズ)SUS303

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする