商品状態※理由あり(未使用・未開封)
付属品アングル×1、アングル取付ねじ×2、安全ワイヤー×1
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる
種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)
材質エンクロージャ:HIPS樹脂黒(マンセルN1.0近似色)塗装、パンチングネット:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)粉体塗装、アングル:ステンレス黒(マンセルN1.0近似色)粉体塗装、アングル取付ねじ、安全ワイヤー:ステンレス
質量(kg)2.1(本体のみ)
形式エンクロージャ:密閉型
使用温度範囲(℃)-20〜55
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×135×161(本体のみ)
周波数特性120Hz〜14kHz(ピーク-20dB時)
コードスピーカー:Φ6.5mm2心キャプタイヤコード(長さ60cm)
防塵防水性能IP65
音圧レベル(dB)出力90(1W/1m/330Hz〜3.3kHz/ピンクノイズ時)
スピーカー10cm樹脂製防滴コーン型×2
指向角(°)水平:60、垂直:130(2kHz)
定格入力(W)20
指向性指向特性区分:X(水平:0°以上15°未満Q=8、15°以上25°未満Q=4、25°以上40°未満Q=1、40°以上90°以下Q=0.1)(垂直:0°以上20°未満Q=9、20°以上40°未満Q=6、40°以上55°未満Q=4、55°以上75°未満Q=2、75°以上90°以下Q=1)
インピーダンス(Ω)500(20W)/1k(10W)/2k(5W)/4k(2.5W)
音響パワーレベル(dB)90(1W)