スーパーカットRSC

(135件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 外径(Φmm)205 厚さ(mm)2.0 注文コード65888841 品番RSC20520-40【ワケあり】
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥16,650 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別) アウトレット
¥10,9808,798
この商品は外径・厚さ・内容量など22種類から選べます 他の種類を見る

技術力とノウハウを結集。
作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。
キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。
その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。
※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 砥粒キュービトロン 外径(Φmm)205 厚さ(mm)2.0 穴径(Φmm)22 粒度40 最高使用回転数(min-1[r.p.m])7450 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様両面補強 トラスコ品番296-7235 シリーズスーパーカット 硬度P 主要切断材料小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなど

商品説明動画

切断砥石『レヂボンスーパーカット RSC 0.7』製品PV
この動画は、8人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 135
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18637447
2025-09-26
用途:
厚手鋼材のカット

高速カッターには据えづらい、8t位まての端材の各種カットに常用。連続使用せず、押付過ぎたりしなければ。結構刃持ちする。

対象商品:
18637456
2025-03-27
用途:
金属切断時

9mmの鋼鈑を切ってもストレスなく作業ができます。
キュービトロン仕様なので砥石のもちもそれなりによく、価格とパフォーマンスのとれた商品です。
15年以上リピート使用していますが、他のものに変えることはなさそうです。
出来ることなら廃番にならず、供給が続けば助かる感じです。

1人が参考にしています
対象商品:
18637447
2024-03-14
用途:
修理作業時
日本クリーンシステム株式会社 様

鋼材を切断するときに使用しています。今まで使用した切断砥石の中で一番切れ味がよく耐久性も高いですが値段も高いです。価格が高い分、星ひとつマイナスです。

対象商品:
18637456
2024-04-16
用途:
鋼材の切断
シバタ設備 様

厚みもあり割れる心配も少なく、もちも良いのでいつもこれ

対象商品:
05587267
2023-11-27
用途:
主に切断作業

一番いいのは薄いので切断時の抵抗が小さいこと、、減りも少ないので、安定した切断作業ができます。

対象商品:
05587267
2023-07-18
用途:
板金
自動車・二輪車・自転車関連業

色々なカット用を使ってきましたが、これに行きつきました。
切れ味、耐久性はこれです。他所のはすぐ刃がかけます。

対象商品:
18637456
2023-07-26
用途:
鉄材加工の時切断加工に使用します。
菊地鉄工所 様 (製造業)

使い安く、文句無しです。長持ちするし、扱いやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
18637447
2023-03-16
用途:
鉄板等の切断に使用。
羽幌自動車整備協業組合 様

切れ味も良く、使い勝手が良いです。とても良い製品と思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする