SATO(サトー)
SATO(サトー)の 店舗運営用品
SATO(サトー)の 値付け/タグ用品
SATO(サトー)の 感熱・製品ラベルプリンター
シータ/レスプリT用ラベル
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(590枚×10巻)
ラベルサイズ(mm)
P80×W115
注文コード
65889017
品番
160991732【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
アウトレット
¥39,980
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
ラベルサイズ・内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
様々な業種で使用実績のあるラベルです。高保存タイプの感熱紙です。
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
色(柄)
白無地
ラベルサイズ(mm)
P80×W115
用途
様々な業種でご使用いただけます。
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
【糊質】強粘着
適合機種
レスプリT/Rシリーズ・シータDT/TTシリーズ
基材
感熱紙
加工
セパミシン
注意
※感熱紙のため水・アルコールに触れない用途でお使いください。