※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

養生用布粘着テープ No6800

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(30巻) テープ幅(mm)50 注文コード65889060 品番No.6800【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,948
販売価格(税別) アウトレット
¥14,98012,680
この商品はテープ幅・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

粘着力が強く、被着体に良くなじみます。目にやさしい色で作業性に優れています。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 桃色 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.29 基材スフ布 粘着剤ゴム系 用途吹付塗装用・養生 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 厚さ(mm)0.29 伸び(%)8 引張強度(N/15mm)86.3 粘着力(N/10mm)3.68
注意
※塗装用、防水用として開発されたテープです。肌に貼るなど用途以外には使用しないでください。
※被着体によっては不適合な場合も考えられますので、問題のないことを確認の上、ご使用ください。
※保管の際は直射日光のあたらない冷暗所にて箱に入れて保管して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生用テープの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
2023-04-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生テープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/curing_tape/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする