充電式サイクロンスティック掃除機

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65889218 品番 SCD-185PM-WH【ワケあり】
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,948
販売価格(税別) アウトレット
¥14,98012,680

【軽量1.4kg】【サイクロン】【自走式】【コードレス】【静電モップ付き】【2Way】
手軽にサッとお掃除ができる軽量だけどパワフルな吸引力が続く、充電式サイクロンスティッククリーナーです。
充電スタンドは設置面積A4サイズ以下でコンパクトに収納ができます。また充電も置くだけで出来るので簡単です。
カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。
パワフルな集塵力で細かいほこりや砂ゴミまで逃さず吸引。軽い力でヘッドがぐんぐん進む、自走式パワーヘッド搭載。回転ブラシがゴミをかき出します。
持ちやすさにこだわりハンドル形状を刷新。自走式と合わせてより疲れにくい構造に。
アイリスオーヤマ独自技術「静電モップクリーンシステム搭載」。モップ帯電ケースで静電気を帯電させ、ほこりを吸着、クリーナーで吸引するから何度も使えて経済的です。
階段、ソファーやベッドの下、車の中、棚のすき間など家中どこでも取り回しが簡単です。
ダストカップ式だから、ゴミを捨てる時は手が汚れにくく衛生的。
お掃除しにくいすき間などには、アタッチメントのすき間ノズルを取り付けてハンディタイプとして使用可能です。クリーニングブラシでダストカップフィルターのこまかい、ほこりのつまりもしっかり取り除けます。
準HEPAフィルター搭載なので、排気の汚れを外へ出しません。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 付属品充電アダプター、充電スタンド、静電モップ、モップ帯電ケース、すき間ノズル、クリーニングブラシ 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 質量(kg)1.4、本体のみ 0.85、フロアヘッド・延長パイプ含む 1.4、充電スタンド 0.77 ナチュラルホワイト 質量(g)バッテリー:153.2 タイプ吸引方式:サイクロン式 電源充電:入力_AC100V、50 / 60Hz出力_DC13.7V 0.5A 定格電圧(V)DC10.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×230×980 連続使用時間標準モード 約20分/約27分※3、ターボモード 約10分 ※2 満充電、バッテリー初期温度20℃の場合。※3 付属アタッチメント使用時。※4 使用状況により異なります。 バッテリーリチウムイオン2次電池 容積集じん:ごみすてラインまで 0.15L、最大容量 0.3L 充電時間約4時間※1※1 室温・使用時間などにより充電時間が長くなることがあります。 バッテリー容量(mAh)1900

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする