ヌルコン高濃度タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(15L) グレー 注文コード65889279 品番【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別) アウトレット
¥22,98018,980
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

これまでにないまったく新しい発想の化粧剤。
刷毛やローラーで塗るだけで、打ち立ての美しいコンクリートを再現できます。コンクリートを「化粧する」という新しい発想で、打ち立ての美しさを再現する化粧剤です。
必要なのは、刷毛やローラーだけ。高度な技術や材料は何も要りません。
コンクリートの美しさを求められる施工現場や、自らリフォームにチャレンジしたい方にも。
コンクリートを扱うすべての人へ、塗るコンクリート「ヌルコン」。高濃度タイプは最大3倍まで水で希釈可能。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 主な用途コンクリート グレー 成分セメント水和物・合成樹脂・顔料 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 危険物の類別非危険物
関連資料:使用例(8.86MB)
注意
※本商品はコンクリート用化粧剤です。本来の目的以外では使用しないでください。
※溶液はアルカリ性の為、人体に付着すると有害です。必ず保護具を着用の上施工してください。
※本商品の推奨する塗り数(層)は2回(層)以上です。
※主要または重要構造物に施工を行う場合は、事前に専門技術者(責任者)と打ち合わせを行い、試験施工及び品質確認を行った上で施工してください。
※本商品は化粧剤の為、コンクリートの補修・補強目的ではご使用になれません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする