OL291363BR【ワケあり】 フラットプレート 居住用LEDシーリングライト 丸型 ODELIC(オーデリック) 65889358 OL291363BR【ワケあり】 フラットプレート 居住用LEDシーリングライト 丸型 ODELIC(オーデリック) 65889358

フラットプレート 居住用LEDシーリングライト 丸型

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適用畳数〜6 注文コード65889358 品番OL291363BR【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥49,800 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別) アウトレット
¥29,98024,980
この商品は適用畳数など17種類から選べます 他の種類を見る

均一で美しい面発光
空間に溶け込む薄型フォルム
電光方式が生み出す、まったく新しい居住用シーリングライト
天井にぴったり取付できます
配線器具により付属の取付金具や木ネジをご使用ください

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 光源色電球色〜昼光色 消費電力(W)32 ランプの種類高演色LED タイプLED一体型 色温度(K)2700〜6500 演色指数(Ra)94 ポリカーボネート カバー樹脂(乳白) 適用畳数〜6 エネルギー消費効率(Lm/W)110 高さ(mm)45 質量(kg)3.5 LED寿命(時間)40000 調光方式連続100-1%・調色 皮相電力(VA)33(100V) 仕様常夜灯あり、調光器不可 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 直径(Φmm)500 取付方式簡易取付型 色(本体)オフホワイト 光束(Lm)3520
注意
※コントローラー別売(Bluetooth)
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする