電工ドラム

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様アース付/アース・漏電保護専用・15mA感度 注文コード65889428 品番NF-EB34F【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥64,500 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別) アウトレット
¥46,98037,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様アース付/アース・漏電保護専用・15mA感度 寸法(mm)363×290×210 質量(kg)9.8 コンセント個数4 コンセント形状接地2P 15A 125V 定格電流(A)7(全巻時)/15(全延時) 電線長さ(m)30 電源コード種類(mm2×芯数×m)SVCT3.5×3×30 特性アース付
注意
※巻いたまま使用すると熱を持ちますので、黄色の制限印まで引き出して使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする