AK-117 モーターサイクルドーム用補修・交換用カバー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズL 注文コード65889437 品番09-117【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別) アウトレット
¥19,98016,980
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) サイズL 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質フレーム:スチール カバー:ポリエステル OLIVE 主な適合車種大型ネイキッド・大型スクーター
注意
※完全防水ではありません。
※交換用カバーになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする