用途
2層構造にすることで安全性の向上、ピカイエローの明るい透明であるため養生範囲の目視確認を容易にします。
切って使える利便性、強度が高いポリウレタン素材のため繰り返し使用可能。
厚さ:0.4mm
幅:1000mm
色:ピカイエロー(透明)
表面加工:片面滑面加工処理
100V・300V/分 耐電圧試験済み。
使用温度:-30℃〜120℃
耐摩耗性がゴム・樹脂・金属の中では最高水準で、衝撃強度が高く、低温や繰り返し屈曲に極めて強いポリウレタン素材(エーテル系)です。
また、耐油性・耐オゾン・耐薬品も極めて良好なため、劣化が少なく長期使用が可能。
食品衛生法に適合しているので、肌にも優しい安心素材です。