※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の プラボックス
日東工業の プラボックス本体
FOMS-B FRP樹脂製 引込計器盤ボックス
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65890107
品番
FOMS-12
参考基準価格(税別)
¥174,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
色
クリーム
材質
FRP樹脂
防水仕様
IP44
寸法(横×縦×深さ)(mm)
400×1035×200
板厚(mm)
(ボックス・扉)3.0〜3.5、(ボックスボデー)3.0〜3.5
質量(kg)
15.1
ハンドル
上扉:封印付IP平面キーハンドル(キーNo.N200)、下扉:IP平面ハンドル(キーNo.N200)
設置場所
屋外用
取付スペース
(WHM単(三)相3線式120A)×1、(ELB3P200A)×1
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
扉形式
2段扉
取付基板
木製基板(計器部25mmスイッチ部15mm)
注意
※東京電力管内、中部電力管内以外はFOMS-11B、21B、31BにもWHM120Aが取付け可能です。
※ご選定の際は、電力会社により取付スペースの異なる場合がありますのでご注意ください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500