ティッププロテクターM[100個入]

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード65890365 品番C0206F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

着脱が容易であるのに脱落にしくい小径ケーブルの裸端子丸形(R形)用キャップ

用途
小径ケーブルの裸端子丸形(R形)先端を低圧絶縁保護します。
硬度が異なる樹脂の二重構造で高強度を実現しました。
柔軟な樹脂と独自開発形状で高い脱落防止効果があります。
有色透明樹脂のため内部視認性が良く圧着端子の状態確認が用意です。
より安全にご使用いただくために、開口部透明部分を結束バンドで締め付けて固定する利用方法もございます。
試験電圧:AC1000V(1分間)
全長:57mm
全幅:20mm
適合裸端子丸形(R形)
サイズの目安についてはカタログをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする