TU-7774 texcy luxe(テクシーリュクス) TU-7774 texcy luxe(テクシーリュクス) 65890764

TU-7774 texcy luxe(テクシーリュクス) TU-7774 texcy luxe(テクシーリュクス) 65890764
TU-7774 texcy luxe(テクシーリュクス) TU-7774 texcy luxe(テクシーリュクス) 65890764

texcy luxe(テクシーリュクス) TU-7774

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1足注文コード65890764品番TU-7774
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,000

やわらかいアウターソール(硬度60°)
成型インナーソール
抗菌+防臭:抗菌+防臭MESH採用。
ソールラバー追加で耐久性UP(ヒール部に追加)

サイズ(cm)27ブラック足幅3E相当仕様インナーソール取外し式形状ローカット種類ビジネスシューズ材質(アッパー)天然皮革(牛革)材質(ソール)合成底標準質量(g/片足)約315(25.5cm)機能フレキシブル、抗菌甲被タイプ紐タイプヒール(cm)3.0靴タイプ革靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-19
用途: 仕事用

履き心地抜群で、リピート購入です。手入れをすればかなり長持ちします

対象商品 : 65890834
2022-06-21
用途: 通勤用
その他業種

思ったより軽くて快適です。
ソールも柔らかくて通勤に十分使える。
あとは耐久性がどうかだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする