東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ストレーナー
東洋バルヴの Y形ストレーナー
FC Y形ストレーナ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65892566
品番
10-FTF-N
参考基準価格(税別)
¥44,200
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
寸法H(mm)
208
寸法L(mm)
305
呼び径
65A(2-1/2B)
材質(本体)
ねずみ鋳鉄FC200
最高許容圧力(MPa)
1.4(120℃以下の静流水)、1.0(120℃以下の脈動水、空気・圧縮窒素ガス)、0.7(飽和蒸気)
主要材質
ステンレス
クラス
10K
スクリーン
17〜18メッシュ相当
注意
※ガスについては、毒性ガスおよび可燃性ガスは除く。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材