東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ストレーナー
東洋バルヴの Y形ストレーナー
FC Y形ストレーナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65892593
品番
10-FTF-N
参考基準価格(税別)
¥114,000
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
寸法H(mm)
325
寸法L(mm)
465
呼び径
125A(5B)
材質(本体)
ねずみ鋳鉄FC200
最高許容圧力(MPa)
1.4(120℃以下の静流水)、1.0(120℃以下の脈動水、空気・圧縮窒素ガス)、0.7(飽和蒸気)
主要材質
ステンレス
クラス
10K
スクリーン
17〜18メッシュ相当
注意
※ガスについては、毒性ガスおよび可燃性ガスは除く。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
商品豆知識
配管工事を支える補助部材