ウエスト
ウエストの 建具金物
ウエストの 鍵・錠前
ウエストの ドア錠
532本締錠
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
適合
キーNO.F-12
注文コード
65893503
品番
532-V0506 BS25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,070
この商品は
適合
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
キー(2本)
仕様
(ロックケース)G02
適合
キーNO.F-12
適合扉厚(mm)
25〜40
バックセット
25mm
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65893503
532-V0506 BS25
65893528
532-V0506 BS25
532本締錠
ウエスト
1セット
¥
11,980
税込
¥
13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です