ウエスト
ウエストの 建具金物
ウエストの 鍵・錠前
ウエストの ドア錠
532本締錠
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
65893537
品番
532-V0506 BS25
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
付属品
キー(2本)
仕様
(ロックケース)G02
適合
キーNO.F-31
適合扉厚(mm)
25〜40
バックセット
25mm