※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クールメカニックスーツ WY-210

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズLL 注文コード65897563 品番90792-M039X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど15種類から選べます 他の種類を見る

風通しの良いメッシュ素材を脇下に使用したサマーモデル
左肩にペン刺し装備
左右の胸ポケットはフラップ式で屈んでも物が落ちません
脇には風通しの良いメッシュを採用
腕を上げても突っ張らないアームフリー機構
腰を曲げても突っ張らない腰伸びプリーツ機構
地面に触れることの多い膝部分は二重布で補強しています
ヤマハロゴ入り

ライトグレー サイズLL 材質TCツイル(ポリエステル65%、綿35%)、メッシュ・ポリエステル100% 股下(cm)80 ウエスト(cm)92〜110 肩幅(cm)52 袖丈(cm)24 着丈(cm)53 バスト(cm)122

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65897563 90792-M039X 16326601 90792M061X00 WY8002 メカニックスーツショートスリーブ YAMAHA(ヤマハ) WY8002 メカニックスーツショートスリーブ YAMAHA(ヤマハ) 1着 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52964407
2023-09-09
用途:
夏の整備に
電気・ガス・熱供給・水道業

夏の整備には、半袖かサロペットを使用してます。本商品は通気性が良いので満足してます。

対象商品:
52964434
2022-12-30
用途:
暑いときの機械メンテナンス用
不動産業

つなぎ作業服は、特に腰回りがすっきりして、電気工事、バイクメンテナンスでは重宝しています。
暑いシーズン用に半そでと通気性の良いものを探していたら、この商品を見つけました。ヤマハのロゴ入りでおしゃれな分、少しお高いのですが、十分満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする