90792-M035W コットンメカニックスーツ WY-208 ワイズギア 65897703 90792-M035W コットンメカニックスーツ WY-208 ワイズギア 65897703

コットンメカニックスーツ WY-208

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65897703 品番 90792-M035W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

高温に触れる作業に最適な綿100%素材のベーシックデザイン
左右の胸ポケットはフラップ式、屈んでも物が落ちません
左肩にペン刺し装備
腕を上げても突っ張らないアームフリー機能
腰を曲げても突っ張らない腰伸びシャーリング機能
地面に触れることの多い膝部分は二重布で補強しています
レッグフリー機能
ヤマハロゴ入り

ライトオレンジ サイズS 混率(%)綿100 股下(cm)74 ウエスト(cm)78〜98 肩幅(cm)46 袖丈(cm)54 着丈(cm)46 バスト(cm)110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする