HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 電動工具 本体
HiKOKI(旧:日立工機)の 切断/曲げ
HiKOKI(旧:日立工機)の 丸ノコ
深切り電子丸のこ(147mm)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65898158
品番
C5MEYA (SK)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥46,500
付属品
チップソー黒鯱、ボックススパナ
質量(kg)
2.4
電流(A)
12
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
2心・5
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
パワーモード:4500、サイレントモード:2500
ノコ刃外径(Φmm)
147
最大切込深さ(mm)(45°時)
38
最大切込深さ(mm)(90°時)
57
最大切込深さ(mm)
54(逆15°時)
取付穴径(Φmm)
20
関連資料:
(1.7MB)
注意
※ACブラシレスモーター製品の2年保証は2023年9月生産分をもって終了となります。