テープノクリップフセン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65899646 品番TFC-15-PY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥610
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

カッター付テープ型フセン「テープノフセン」にクリップと磁石がついてさらに便利になりました。
フセンの裏は全面のり付で、ピッタリ貼れる。
カッター付なので、好きな長さに簡単カットができる。
手帳などをクリップで挟み手軽に携帯。
磁石付きで引き出しや冷蔵庫など置き場所を固定。

仕様通常粘着 材質テープ:上質紙、粘着剤:アクリル系、カッター、クリップ:PS、磁石:ネオジム パステルイエロー 長さ(m)10 テープ幅(mm)15 商品構成単色 アズワン品番64-8926-34
注意
※厚いものを挟むとクリップが広がり、薄いものが挟めなくなります。(厚さ目安:0.4〜2.5mm)
※パソコン、携帯電話などの電子機器や磁気カードなど、磁気に影響を受けるものには近づけないでください。
※感熱紙、ノーカーボン紙などの特殊紙に貼ると、文字が消えたり、のりが残りますのでご注意ください。
※粗面や、ほこり、湿気が多い面にはつかないことがありますので、ご注意ください。
※コピー機の機種によっては影が出る場合があります。あらかじめテストしてからお使いください。
※対象物や使用条件などにより、のり残りや色移りすることがあります。大切なもの、のり残りや色移りしては困るものには貼らないようご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65899646 TFC-15-PY 60858235 MR2510PY ロールふせん紙 強粘着 25×10M モノタロウ ロールふせん紙 強粘着 25×10M モノタロウ 1パック(2巻) 299 税込329 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする