ワイズギア
ワイズギアの ライダーズグッズ
ワイズギアの メカニックスーツ
メカニックパンツ RY-748
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65899654
品番
90792-M025W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
動きやすさと機能性を追求しファッション性を両立させた新登場メカニックパンツ。
右腰ポケット内には小銭入れポケットを内蔵。
色
ネイビー
サイズ
S
材質
TCツイル(ポリエステル65%、綿35%)
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
68〜76