ワイズギア
ワイズギアの ライダーズグッズ
ワイズギアの メカニックスーツ
メカニックパンツ RY-748
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
L
色
ブラック
注文コード
65899733
品番
90792-M024L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
動きやすさと機能性を追求しファッション性を両立させた新登場メカニックパンツ。
右腰ポケット内には小銭入れポケットを内蔵。
色
ブラック
サイズ
L
材質
TCツイル(ポリエステル65%、綿35%)
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
76〜84