曜日別特売
907931001300 ヤマルーブ 耐熱塗料 YAMAHA(ヤマハ) 65900984

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヤマルーブ 耐熱塗料

(28件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個(300mL)耐熱温度(℃)600危険物の類別第四類注文コード65900984品番907931001300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,900

高温に耐えうる優れた塗膜を形成し劣化防止及び防錆効果を発揮します。
発熱するエンジン・マフラーのキズ補修の仕上げに。

用途
モーターサイクルのマフラー、エンジン等の高熱を発する部分の補修塗装防錆(業務用)
タイプシルバー成分変性シリコン樹脂、顔料、噴射剤他容量(mL)300耐熱温度(℃)600危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
注意
※当製品は耐熱性向上の為、常温では完全に硬化しない仕様となっていますので、硬化には塗布後約150℃で15分間以上加熱する必要があります。したがって、加熱が不十分な場合は塗膜表面が柔らかく不安定な状態となります。
※作業中充分な換気が必要です。ガス等を吸い込まないよう注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-14
用途: マフラーサイレンサー(カーボン)の表面保護

経年劣化で表面がかさついて、やや色あせしたカーボンサイレンサーに使用しました。吹き出しのきめが細かく、かつタレづらいので、塗り重ねし易いです。また耐熱塗料とは思えないほど艶がでて、ウレタンクリアに匹敵する仕上がりでした。流石ヤマハ純正塗料です。

対象商品 : 38290271
2024-06-08
用途: バイクのメンテナンス
その他業種

シリンダーヘッドの塗装に使用。
ツヤツヤになった。
ヤマハ純正なので謎の安心感。
買って満足

対象商品 : 38290253
2024-02-11
用途: バイク整備作業
製造業

2ストのチャンバーに使用。完全乾燥、硬化には150度15分必要ですが、ヒートガンにて内部から熱することで対応できます。仕上がりも良好な安心のヤマハ製品です。

対象商品 : 38290253
2024-02-12
用途: バイク整備

さびを落として塗ったところ、ちょうど良い感じだった。

対象商品 : 38290262
2023-06-27
用途: エンジンブロックの塗装
lucky-auto自動車・二輪車・自転車関連業

耐熱スプレー黒の艶出しがなく半艶の色合いもいいですよ

対象商品 : 38290271
2022-09-19
用途: マフラーの塗装
三間屋サービス業

うん、リピートしました。仕上げると固くて良い。
焼き付けなのでバーナーで炙りましたがやりすぎると泡立ちと褐色化となりテクが必要。
散りつけた後のエンジンの排熱焼き付けするにもベトベトで取り付けでけんで、ほんま。

2022-04-14
用途: エンジン塗装
サービス業

YAMAHA fz-1 のエンジンの塗装が剥がれていたために購入しました。適当にやったけど案外綺麗にできた。色もあってました。

対象商品 : 38290271
2021-10-09
用途: バイクメインテナンス
飲食業

モノタロウサイトで、耐熱クリアーがある事を知り購入してみました、ヤマハ純正品ですし、良い感じに仕上がりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗装・塗料関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする