ヒートラベル 6点表示6R

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(10枚) 注文コード 65901194 品番 6R-65
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

貼っておくだけで表面温度を記録。水、ガス、薬品などの影響を受けません。
不可逆のため確実の永久記録。常時監視することなく温度把握 。
接近しにくい箇所の測定が可能。精度±1%(100℃以下±1℃)
反応速度1秒(水中、緩やかな熱勾配)

用途
電気電子 回路部品、ヒューズボックス、電線、電子バルブ、変圧器、
半導体製造工程、コンピュータ、皿洗機、乾燥機、ハンダ付け、
通電点検などオーバーヒート防止、メンテナンス、発熱部点検などに使われています。
機械装置 航空宇宙関係、空調機械、船舶エンジン、モータ、計装機器、ラジエータ、
ベアリング、ボイラ、ブレーキ炉、恒温槽、バイブ、ヒータ、ホットプレート、石油装置 など。
生産工程、加工工程 塗装工程、コンベヤベルト、食品製造、金型、フィルムプロセス、
コーティング、殺菌、消毒、熱処理ボンディング、ジョイント、製薬、製布工程、製パン など。
保管中の温度の証明 警報 フィルム貯蔵、食品コンテナ、食品保存 など。
変色温度(℃)65-71-77-82-88-93 寸法(mm)W32×12 寸法(幅W×高さH)(mm)32×12 表示6点表示 精度(%)±1 変色白→黒 アズワン品番3-8756-02 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:280

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65901255
2021-10-18
用途:
熱処理状況の確認
製造業

薄型で貼りやすく、表示も明確で分かりやすいので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする